桑和
EC9220 レディースツータックスラックス
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿10 ポリエステル90
種別
ツータックスラックス
分類
定番
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:樹脂
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45738079
9220
ネイビー
M
65~70
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738088
9220
ネイビー
L
70~75
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738097
9220
ネイビー
LL
75~80
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738115
9220
ネイビー
4L
90~100
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738124
9220
ブルー
S
60~65
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45738133
9220
ブルー
M
65~70
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738149
9220
ブルー
L
70~75
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738158
9220
ブルー
LL
75~80
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738167
9220
ブルー
3L
80~90
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738176
9220
ブルー
4L
90~100
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738185
9220
モスグリーン
S
60~65
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738237
9220
モスグリーン
4L
90~100
¥
10,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738063
9220
ネイビー
S
60~65
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738106
9220
ネイビー
3L
80~90
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738194
9220
モスグリーン
M
65~70
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738203
9220
モスグリーン
L
70~75
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738219
9220
モスグリーン
LL
75~80
¥
10,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738228
9220
モスグリーン
3L
80~90
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください