桑和
EC9222 レディース長袖スモック
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
ヒヨク釦仕立て、脇ファスナーポケット、袖ペン差し
種別
長袖スモック
分類
定番
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45738246
9222
ネイビー
S
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738255
9222
ネイビー
M
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738264
9222
ネイビー
L
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738273
9222
ネイビー
LL
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738289
9222
ネイビー
3L
¥
12,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738298
9222
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738307
9222
ブルー
S
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738316
9222
ブルー
M
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738325
9222
ブルー
L
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738334
9222
ブルー
LL
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738343
9222
ブルー
3L
¥
12,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738359
9222
ブルー
4L
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738368
9222
モスグリーン
S
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738377
9222
モスグリーン
M
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738386
9222
モスグリーン
L
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45738395
9222
モスグリーン
LL
¥
11,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738404
9222
モスグリーン
3L
¥
12,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738413
9222
モスグリーン
4L
¥
12,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください