桑和
EC9223 長袖ブルゾン
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
ミニポケット付き、背裏メッシュ、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、脇楽カット、内ポケット、胸ファスナーポケット
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
グリーン購入法
適合
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45738429
9223
ネイビー
S
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738438
9223
ネイビー
M
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738447
9223
ネイビー
L
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738456
9223
ネイビー
LL
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738465
9223
ネイビー
3L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738474
9223
ネイビー
4L
¥
13,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738499
9223
ネイビー
6L
¥
14,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738508
9223
ブルー
S
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738517
9223
ブルー
M
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738526
9223
ブルー
L
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738535
9223
ブルー
LL
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738544
9223
ブルー
3L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738553
9223
ブルー
4L
¥
13,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738569
9223
ブルー
5L
¥
13,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738578
9223
ブルー
6L
¥
14,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738587
9223
モスグリーン
S
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45738596
9223
モスグリーン
M
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45738605
9223
モスグリーン
L
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45738614
9223
モスグリーン
LL
¥
12,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738623
9223
モスグリーン
3L
¥
12,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738639
9223
モスグリーン
4L
¥
13,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738648
9223
モスグリーン
5L
¥
13,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738657
9223
モスグリーン
6L
¥
14,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738483
9223
ネイビー
5L
¥
13,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください