桑和
EC9228 ツータックカーゴパンツ
肉厚感のある裏綿素材を使用したエコ作業服
機能
二重織、制電性素材、ストレッチ、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
コインポケット、内側ミニポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し
種別
ツータックカーゴパンツ
分類
定番
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45738666
9228
ネイビー
70
70
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45738675
9228
ネイビー
73
73
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738684
9228
ネイビー
76
76
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738693
9228
ネイビー
79
79
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738709
9228
ネイビー
82
82
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738718
9228
ネイビー
85
85
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738727
9228
ネイビー
88
88
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738736
9228
ネイビー
91
91
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738763
9228
ネイビー
105
105
¥
10,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738779
9228
ネイビー
110
110
¥
10,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738788
9228
ネイビー
120
120
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738797
9228
ネイビー
130
130
¥
12,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738815
9228
ブルー
73
73
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738824
9228
ブルー
76
76
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738833
9228
ブルー
79
79
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738849
9228
ブルー
82
82
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738858
9228
ブルー
85
85
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738867
9228
ブルー
88
88
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738876
9228
ブルー
91
91
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738894
9228
ブルー
100
100
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738903
9228
ブルー
105
105
¥
10,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738919
9228
ブルー
110
110
¥
10,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738928
9228
ブルー
120
120
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738937
9228
ブルー
130
130
¥
12,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738946
9228
モスグリーン
70
70
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738955
9228
モスグリーン
73
73
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738964
9228
モスグリーン
76
76
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738973
9228
モスグリーン
79
79
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45739016
9228
モスグリーン
91
91
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739025
9228
モスグリーン
95
95
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739034
9228
モスグリーン
100
100
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739043
9228
モスグリーン
105
105
¥
10,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739059
9228
モスグリーン
110
110
¥
10,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739068
9228
モスグリーン
120
120
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45739077
9228
モスグリーン
130
130
¥
12,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45738745
9228
ネイビー
95
95
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738754
9228
ネイビー
100
100
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738806
9228
ブルー
70
70
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738885
9228
ブルー
95
95
¥
10,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738989
9228
モスグリーン
82
82
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45738998
9228
モスグリーン
85
85
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
45739007
9228
モスグリーン
88
88
¥
10,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください