曜日別特売

9300 つなぎ

9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和9300 つなぎ - 桑和
(9件のレビュー)

扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません

素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2混率(%)綿35 ポリエステル65種別長袖つなぎ分類ツナギ袖丈長袖内容量1着
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457395069300ホワイトSS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457395159300ホワイトS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457395249300ホワイトM
7,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
457395339300ホワイトL
7,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
457395499300ホワイトLL
7,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
457395679300ホワイト4L
7,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457395769300ホワイト6L
8,900
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
457395859300ネイビーSS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457395949300ネイビーS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457396039300ネイビーM
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457396199300ネイビーL
7,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
457396289300ネイビーLL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457396379300ネイビー3L
7,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
457396469300ネイビー4L
7,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
457396559300ネイビー6L
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457396739300ブラックS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457396899300ブラックM
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457396989300ブラックL
7,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
457397079300ブラックLL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397169300ブラック3L
7,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
457397259300ブラック4L
7,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397349300ブラック6L
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397439300グレーSS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397599300グレーS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397689300グレーM
7,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
457397779300グレーL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397869300グレーLL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457397959300グレー3L
7,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398049300グレー4L
7,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398139300グレー6L
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398299300ブルーSS
7,400
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
457398389300ブルーS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398479300ブルーM
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398569300ブルーL
7,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
457398659300ブルーLL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398749300ブルー3L
7,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398839300ブルー4L
7,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457398999300ブルー6L
8,900
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399089300ライトレッドSS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399179300ライトレッドS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399269300ライトレッドM
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399359300ライトレッドL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399449300ライトレッドLL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399539300ライトレッド3L
7,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399699300ライトレッド4L
7,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399879300イエローSS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457399969300イエローS
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457400059300イエローM
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457400149300イエローL
7,400
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
457400399300イエロー3L
7,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45739768
2025-05-14
用途: 農作業時
ガレージ氏家

9300ツナギは綿ポリエステル素材なので暑い日に使用し汗かいても綿ツナギより着心地が良いと個人的に思います。

対象商品 : 45739549
2025-05-01
用途: 自動車整備の作業着
医療・福祉・介護関連業

今時はすっかり見なくなった白のツナギ!昭和の時代は殆どがこれだけだった。それが今はかえって新しい。温故知新なり!

2024-11-08
用途: オートバイ用
奄美オート自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなメーカーを使いましたが、とても良いツナギだとおもいます。

2が参考にしています
対象商品 : 45739777
2023-11-20
用途: 自動車整備
ムーンオート

自動車整備に欠かせない ツナギですが 作業中の動きやすさや
着心地の良さは バツグンです

2が参考にしています
対象商品 : 45740084
2024-02-14
用途: 各種汚れ仕事
農・林・水産業

あまり厚くはない春秋用と思います。裾上げオプションに対応してないのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 45739883
2022-09-14
用途: 洗浄備品

洗浄時の汚れ防止の為に制服の上から着て使用する事になり急遽購入しました。
もう少し薄くても良かったですが製品には満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45739768
2024-08-29
用途: 農業
農・林・水産業

少し生地が固い感じがします。何回か選択すれば柔らかくなるのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 45739768
2023-05-28
用途: 畑作業、収穫、出荷 作業全般
農・林・水産業

ガンガン使って汚れたら洗ってまた使う、そんな作業にぴったりだと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする