桑和
9669 スラックス
選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドット釦)
混率(%)
綿10 ポリエステル90
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、カラビナループ
種別
スラックス
分類
定番
内容量
1本
バスケットに入れる
133
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45744948
9669
ネイビー
GS
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45744957
9669
ネイビー
GM
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45744966
9669
ネイビー
GL
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45744975
9669
ネイビー
GLL
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45744984
9669
ネイビー
G3L
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45744993
9669
ネイビー
70
70
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745009
9669
ネイビー
73
73
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745018
9669
ネイビー
76
76
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745027
9669
ネイビー
79
79
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745036
9669
ネイビー
82
82
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745045
9669
ネイビー
85
85
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745054
9669
ネイビー
88
88
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745063
9669
ネイビー
91
91
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745079
9669
ネイビー
95
95
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745088
9669
ネイビー
100
100
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745097
9669
ネイビー
105
105
¥
8,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745106
9669
ネイビー
110
110
¥
8,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745115
9669
ネイビー
120
120
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745124
9669
ネイビー
130
130
¥
10,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745149
9669
ブラック
GM
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745158
9669
ブラック
GL
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745167
9669
ブラック
GLL
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745176
9669
ブラック
G3L
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745185
9669
ブラック
70
70
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745194
9669
ブラック
73
73
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745203
9669
ブラック
76
76
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745219
9669
ブラック
79
79
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745228
9669
ブラック
82
82
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745237
9669
ブラック
85
85
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745246
9669
ブラック
88
88
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745255
9669
ブラック
91
91
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745264
9669
ブラック
95
95
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745273
9669
ブラック
100
100
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745289
9669
ブラック
105
105
¥
8,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745298
9669
ブラック
110
110
¥
8,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745307
9669
ブラック
120
120
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745316
9669
ブラック
130
130
¥
10,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745334
9669
ブルー
GM
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745343
9669
ブルー
GL
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745359
9669
ブルー
GLL
-
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45745386
9669
ブルー
73
73
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745395
9669
ブルー
76
76
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745404
9669
ブルー
79
79
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745413
9669
ブルー
82
82
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745429
9669
ブルー
85
85
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745438
9669
ブルー
88
88
¥
8,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745447
9669
ブルー
91
91
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745456
9669
ブルー
95
95
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745465
9669
ブルー
100
100
¥
8,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45745474
9669
ブルー
105
105
¥
8,800
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ