曜日別特売

9907 半袖つなぎ

9907 半袖つなぎ - 桑和9907 半袖つなぎ - 桑和9907 半袖つなぎ - 桑和9907 半袖つなぎ - 桑和9907 半袖つなぎ - 桑和9907 半袖つなぎ - 桑和
(9件のレビュー)

シワになりにくく乾きが早い
レディースサイズ対応商品

機能タフ素材、イージーケア混率(%)綿20 ポリエステル80素材樹脂ファスナー仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、袖ペン差し、脇ゴム仕様、アコーディオンプリーツ種別半袖つなぎ分類ツナギ袖丈半袖内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457488959907ブラックS
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457489049907ブラックM
7,400
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
457489139907ブラックL
7,400
3,590
3,949(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
457489299907ブラックLL
7,400
3,590
3,949(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
457489389907ブラック3L
7,800
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457489569907ブラック6L
8,900
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
457489659907チャコールグレーS
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457489749907チャコールグレーM
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457489839907チャコールグレーL
7,400
3,590
3,949(税込)
当日出荷
457489999907チャコールグレーLL
7,400
3,590
3,949(税込)
当日出荷
457490089907チャコールグレー3L
7,800
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490179907チャコールグレー4L
7,900
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490269907チャコールグレー6L
8,900
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490359907レッドS
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490449907レッドM
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490539907レッドL
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490699907レッドLL
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457490789907レッド3L
7,800
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457491059907ライトブラウンS
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457491149907ライトブラウンM
7,400
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
457491239907ライトブラウンL
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457491489907ライトブラウン3L
7,800
3,590
3,949(税込)
当日出荷
457491579907ライトブラウン4L
7,900
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457491669907ライトブラウン6L
8,900
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
457491759907ロイヤルブルーS
7,400
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
457491849907ロイヤルブルーM
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457491939907ロイヤルブルーL
7,400
3,590
3,949(税込)
当日出荷
457492099907ロイヤルブルーLL
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
457492189907ロイヤルブルー3L
7,800
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
457492279907ロイヤルブルー4L
7,900
3,590
3,949(税込)
10日以内出荷
返品不可
457492369907ロイヤルブルー6L
8,900
3,990
4,389(税込)
10日以内出荷
返品不可
457489479907ブラック4L
7,900
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
457490879907レッド4L
7,900
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
457490969907レッド6L
8,900
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
457491399907ライトブラウンLL
7,400
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45749069
2023-05-11
用途: 作業着として
高橋商会

生地が厚い。せっかく半袖で腕は涼しいのに、胴体はアツアツ。せめて長袖ならのしっかり生地でも半袖では意味無くね?です。服ばっかりは通販ダメですね、店頭販売に限ります。作業服はワークマンですねやはり。

1が参考にしています
対象商品 : 45748929
2022-06-11
用途: 自動車整備で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何か胴が長いです。以前このメーカーで買ったサイズを注文しましたが、、1サイズから2サイズ大きい感じがします。

2が参考にしています
対象商品 : 45749148
2021-03-19
用途: 自動車板金塗装
株式会社のりもの舘自動車・二輪車・自転車関連業

リピです!
他のものよりウエスト廻りがゆったりしていてとても着やすいとのことです。
冬はつなぎの下に何枚もきてすごしました。
胸ポケットにファスナーがあるのでスマホを入れて下を向いても水没することがなくなりました。
これからは一年中このつなぎを着ることになりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 45749069
2021-04-14
用途: トンネル点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

生地もしっかりしてて使いやすいです。長く使えそうです。

対象商品 : 45749139
2020-07-10
用途: 自動車整備
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

初めて半袖のツナギを購入しました、軽くて動きやすいし、長袖のツナギの袖を、めくって着るのと変わりないと思いましたが、袖がないだけで上半身がずいぶん涼しいです。

対象商品 : 45749087
2020-06-30
用途: 農業
その他業種

胸のポケットが両方フアスナーが付いており財布、スマホが入り助かります。

対象商品 : 45749184
2020-09-16
用途: 修理作業
オートフリーダム自動車・二輪車・自転車関連業

いつもMサイズを購入していますが、この商品は少し大きかったです。またスマホを右胸のポケットに入れているのですが、内ポケットが付いていて引っかかってしまい奥まで入らないのが不満で内ポケットを切りました。なぜこんなところに内ポケットを付けたのか疑問です。

4が参考にしています
対象商品 : 45749148
2020-07-08
用途: 現場指揮
建設業・工事業

サイズを見ながらら3Lを購入しましたが大きく、改めて2lを注文しました。カタログでの購入の難しさを改めて感じました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする