9921 つなぎ

9921 つなぎ - 桑和9921 つなぎ - 桑和9921 つなぎ - 桑和
(17件のレビュー)

個性を活かせるド派手な一着!

機能消臭、イージーアイロン、レディース対応素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2混率(%)綿35 ポリエステル65仕様多機能ポケット、股デオドラントテープ、隠しマジックテープ、股デオドラントテープ、袖ペン差し、脇デオドラントテープ、アジャストベルト、アコーディオンプリーツ種別長袖つなぎ分類ツナギ袖丈長袖内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457495259921カモグリーンSS
8,400
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
457495349921カモグリーンS
8,400
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
457495439921カモグリーンM
8,400
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
457495599921カモグリーンL
8,400
3,890
4,279(税込)
当日出荷
457495689921カモグリーンLL
8,400
3,890
4,279(税込)
当日出荷
457495779921カモグリーン3L
8,800
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
457495869921カモグリーン4L
8,900
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
457495959921カモグリーン6L
9,900
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
457496049921カモグレーSS
8,400
3,890
4,279(税込)
10日以内出荷
返品不可
457496139921カモグレーS
8,400
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
457496299921カモグレーM
8,400
3,890
4,279(税込)
当日出荷
457496389921カモグレーL
8,400
3,890
4,279(税込)
当日出荷
457496479921カモグレーLL
8,400
3,890
4,279(税込)
当日出荷
457496569921カモグレー3L
8,800
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
457496749921カモグレー6L
9,900
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
457496659921カモグレー4L
8,900
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45749534
2025-02-07
用途: 車イジリやDIY
製造業

レビューを参考に165cm/60kgでSサイズを注文しました。たしかに胴長短足の作りでしたが、サイズ的にはちょうどいい感じです。ただ、バンザイした時にちょっと袖丈が短いなーと思う時もありますが、ワンサイズアップする程でもないかも。

対象商品 : 45749656
2022-10-19
用途: 趣味の自動車整備用
唐牛冷熱株式会社製造業

写真で見た感じはごく普通の整備用のつなぎに見えたので、購入しました。生地の感触もよく買って良かったと思いました。着てみたら「なんと」胴長嘆息仕様のつなぎではありませんか。これでは仕事にならずどうしようと考えて考えて考えついたのが、脇腹の調整用のマジックテープの部分を締めればいい事に気が付いてやってみたのですが、幅が少なくて・・・そこで必要な分を割り出してぬいつけてみました。するとピッタリフィット。上半身が余るのでそこが難点ですが、足を取られるよりは我慢できる。希望はモデルに試着させての写真も載せてほしい。今後モノタロウからつなぎを買うときは「要注意」と、言う評価されないためにもわかりやすい表示を希望いたします。ちなみに満足度は今後に期待を込めて普通にしておきます。

3が参考にしています
2021-12-17
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

身長176cm、体重76kgですが、丁度良いサイズ感です。
他の人のレビューにもある様に、胴が長いので足元は二回おりしないとですが、こんなもんかと思います。
あとほ、カーゴ風のポケットもあると便利ですね。
全体的に満足ですが、強いて言えば綿100じゃ無いので、溶接とかには向かないとおもいます。

対象商品 : 45749568
2022-01-30
用途: サバイバルゲーム
サービス業

腰の曲げ時、腰の蛇腹部分がしっかりしているので、窮屈かんがありません。迷彩柄のつなぎでしっかり動けて理想通りで大満足です。
迷彩柄の黄土色系もあったら是非購入したいです。

対象商品 : 45749629
2021-11-10
用途: バイクの整備など
有限会社テックタックサービス業

価格も安く、生地も丈夫です。また、腰部分にはギャザーもありとても動きやすいです。
大変満足しています。

対象商品 : 45749613
2021-08-09
用途: 外作業全般
その他業種

身長167 体重60キロでSサイズ購入しました。股下が若干ゆとりがなかったですが、丈はピッタリサイズでした。私の体格なら、Sサイズがいいかも

2が参考にしています
対象商品 : 45749568
2020-02-01
用途: jeepのメンテナンス

以前近所のホームセンターで購入したがその後再購入しようと探したが売ってなかった。とても着心地良く素晴らしい。

対象商品 : 45749577
2022-02-22
用途: 仕事作業時
有限会社東讃電装

いつもツナギを購入する時は3Lにするので、ここも3Lを購入。着てみると、肩幅はいいのだが、ウエストラインがずいぶん低い。(胴体が長い)体を直立すると、ウエストラインが股間の直ぐ上あたりになる。ポケットの形もなんかGパンのようで使いにくそう。一時期流行った、腰パンスタイルを基準にしているのかしら。色とか、スタイルはいいのに残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする