10013 溶接帽子

10013 溶接帽子 - 桑和10013 溶接帽子 - 桑和10013 溶接帽子 - 桑和10013 溶接帽子 - 桑和10013 溶接帽子 - 桑和
(2件のレビュー)

4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽

混率(%)綿100分類小物素材金属ボタン内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4574983910013ネイビーM
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574984810013ネイビーL
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574985710013ネイビーLL
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574986610013ベージュM
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574987510013ベージュL
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574988410013ベージュLL
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574989310013ブラックM
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574990910013ブラックL
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574991810013ブラックLL
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574992710013グレーM
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574993610013グレーL
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574994510013グレーLL
2,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4574995410013モスグリーンM
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574996310013モスグリーンL
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
4574997910013モスグリーンLL
2,800
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45749857
2023-08-17
用途: 溶接作業
製造業

現在使用している頭巾が、ぼろぼろになったので、新しいく、購入しました。
サイズが、どうなのか気にしてましたが、少し大きめだったので、本当に良かったです。今まで使用していたのが、小さくて、本当嫌でした。また次回購入するならこの商品を購入しようと思いました。

対象商品 : 45749884
2021-04-26
用途: 溶接作業など
建設業・工事業

商品は満足しています。カラーバリエーションが後何種類かあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする