10032 エプロン(たすき掛け)

10032 エプロン(たすき掛け) - 桑和10032 エプロン(たすき掛け) - 桑和10032 エプロン(たすき掛け) - 桑和10032 エプロン(たすき掛け) - 桑和10032 エプロン(たすき掛け) - 桑和10032 エプロン(たすき掛け) - 桑和

選べる6 色の作業用カラーエプロン

サイズF仕様ポケット、ペン差しサイズ(cm)フリー(64巾×87丈)混率(%)綿35 ポリエステル65分類小物機能タフ素材、イージーアイロン内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575037410032ネイビー
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4575038310032ブラック
2,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4575039910032グリーン
2,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575040810032レッド
2,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575041710032イエロー
2,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575042610032ロイヤルブルー
2,900
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする