29014 サロペット

29014 サロペット - 桑和29014 サロペット - 桑和29014 サロペット - 桑和29014 サロペット - 桑和
(58件のレビュー)

農作業にも!使い勝手の良いサロペット

混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2仕様ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、胸ペン差し、胸ポケット、ゴム入りサスペンダー、胸ペン差し内側、ハンマーループ、カーゴペン差し、カーゴペン差し内側種別サロペット股下(cm)78分類定番内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575155529014シルバーグレーSS
8,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575156429014シルバーグレーS
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575157329014シルバーグレーM
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575158929014シルバーグレーL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575159829014シルバーグレーLL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575160729014シルバーグレー3L
8,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575161629014シルバーグレー4L
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575162529014シルバーグレー6L
9,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575163429014チャコールグレーSS
8,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575164329014チャコールグレーS
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575165929014チャコールグレーM
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575166829014チャコールグレーL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575167729014チャコールグレーLL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575168629014チャコールグレー3L
8,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575169529014チャコールグレー4L
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575170429014チャコールグレー6L
9,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
4575171329014オレンジSS
8,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575172929014オレンジS
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575173829014オレンジM
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575174729014オレンジL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575175629014オレンジLL
8,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575176529014オレンジ3L
8,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575177429014オレンジ4L
8,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
4575178329014オレンジ6L
9,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
4575179929014ライトブラウンSS
8,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575180829014ライトブラウンS
8,000
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575181729014ライトブラウンM
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575182629014ライトブラウンL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575183529014ライトブラウンLL
8,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
4575184429014ライトブラウン3L
8,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575185329014ライトブラウン4L
8,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4575186929014ライトブラウン6L
9,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45751659
2025-09-20
用途: 自動車整備
株式会社モト・スパジオ自動車・二輪車・自転車関連業

お安めですが案外丈夫で着やすいです。再購入します。

対象商品 : 45751853
2025-05-27
用途: 私服に。
その他業種

ダブダブに着たかったのでとても大きいから良かったです。いつも3Lなのですが大きかったです。ただ短足なので裾上げをしなくてはいけなかったです。お安く購入できたので自分でしました。

2が参考にしています
2025-01-06
用途: 自動車鈑金塗装作業着
自動車・二輪車・自転車関連業

もうかれこれ何回もリピート注文しています。着た感じも楽です。
値段もお手頃でとても丈夫です。

2が参考にしています
2025-03-14
用途: ずっとリピートしてます・
メカガレージ金沢

真夏でも大丈夫です。
春 夏 秋 大丈夫
流石に冬は寒いです。

2が参考にしています
2024-11-08
用途: 家での軽作業
その他業種

つなぎを普段着用していたのですが、こちらの商品の方がトイレや着替えがしやすい。

対象商品 : 45751573
2024-06-02
用途: 農作業時に
金融・保険業

第一印象は生地が薄くてサスペンダーがゴムなので耐久性に不安がありましたが、1年ほど毎日のように洗濯・乾燥を繰り返しても全く問題ありませんでした。逆に生地が薄く軽いので肩に負担が全くかかりません。サスペンダーがゴムなので、脱ぎ着が思いのほか楽ちんです。身長174cm、体重70kg、ウエスト80cmですが、Mサイズでも腰ベルトをしてもまだ腰周りに余裕があるくらいです。胸ポケットに携帯が入りマジックテープ付きの蓋があるので、草刈りをしても飛散物を防いでくれて、農作業中に誤って落下させることもありません。
今後、色違いを買い足す予定です。

8が参考にしています
対象商品 : 45751573
2024-04-20
用途: 洗車の時に
運輸・通信業

しっかりした作りで、動きやすくとても良い思います。

対象商品 : 45751607
2023-11-24
用途: バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

袖の有るつなぎは 私には 邪魔な部位ですので この商品を選択しました やや 大き目な作りで 作業時に 窮屈を感じることなく 楽に動けました ポケットも深めで ボルトナット類を 入れておくことができる丈夫さ が 助かりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする