曜日別特売

39020 つなぎ

39020 つなぎ - 桑和39020 つなぎ - 桑和39020 つなぎ - 桑和39020 つなぎ - 桑和
(2件のレビュー)

脇メッシュで蒸れにくいストレッチツナギ

機能ストレッチ混率(%)綿34 ポリエステル63 ポリウレタン3素材樹脂ファスナー、目付量170g/m2仕様二重ポケット、アジャストベルト、カラビナループ、カーゴペン差し、カーゴマチ付きポケット、ひざダーツ、袖ペン差し、脇メッシュ、隠しマジックテープ種別長袖つなぎ分類ツナギ袖丈長袖内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575188739020ネイビーM
9,500
4,290
4,719(税込)
当日出荷
4575189639020ネイビーL
9,500
4,290
4,719(税込)
当日出荷
4575190539020ネイビーLL
9,500
4,290
4,719(税込)
当日出荷
4575191439020ネイビー3L
9,900
4,490
4,939(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575192339020ネイビー4L
10,000
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575193939020ネイビー6L
11,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575194839020ベージュS
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575195739020ベージュM
9,500
4,290
4,719(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575196639020ベージュL
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575197539020ベージュLL
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575198439020ベージュ3L
9,900
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575199339020ベージュ4L
10,000
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575200939020ベージュ6L
11,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575201839020シルバーグレーS
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575202739020シルバーグレーM
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575203639020シルバーグレーL
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575204539020シルバーグレーLL
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575205439020シルバーグレー3L
9,900
4,490
4,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575206339020シルバーグレー4L
10,000
4,590
5,049(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575207939020シルバーグレー6L
11,000
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575208839020アーミーS
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575209739020アーミーM
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575210639020アーミーL
9,500
4,290
4,719(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575213339020アーミー4L
10,000
4,590
5,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575187839020ネイビーS
9,500
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
4575211539020アーミーLL
9,500
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
4575212439020アーミー3L
9,900
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
4575214939020アーミー6L
11,000
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45752106
2020-09-21
用途: バイク通勤時
建設業・工事業

バイク通勤の際の通勤着として購入しました。
他のレビューにもありますが胴寸は長すぎると思いますし、アジャスターは気持ち程度の意味しかありません。動き回ったり、作業着としては向かないと思います。
夏にダボっと着るには生地は薄く、ある程度頑丈なのでいいと思います。ポケット類は総じて浅めです。

対象商品 : 45752097
2020-04-04
用途: 自動車補修時の常用着
トータルリペア愛車工房自動車・二輪車・自転車関連業

ウェスト位置が低すぎるので5センチ以上上げた方が良い。裾も長すぎるのでもう少し短い方が良い。着心地は悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする