曜日別特売

43301 ストレッチウインドブレーカー

43301 ストレッチウインドブレーカー - 桑和43301 ストレッチウインドブレーカー - 桑和43301 ストレッチウインドブレーカー - 桑和43301 ストレッチウインドブレーカー - 桑和43301 ストレッチウインドブレーカー - 桑和
(51件のレビュー)

窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風性素材

仕様ファスナーポケット、袖ペン差し種別ウインドブレーカー混率(%)ポリエステル100分類防寒機能ストレッチ、防風内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575233443301ネイビーS
5,600
2,690
2,959(税込)
9日以内出荷
返品不可
4575237743301ネイビー3L
6,000
2,790
3,069(税込)
当日出荷
4575240443301ブラックS
5,600
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575241343301ブラックM
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575242943301ブラックL
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575243843301ブラックLL
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575244743301ブラック3L
6,000
2,790
3,069(税込)
当日出荷
4575245643301ブラック4L
6,100
2,990
3,289(税込)
当日出荷
4575247443301シルバーグレーS
5,600
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575248343301シルバーグレーM
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575249943301シルバーグレーL
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575251743301シルバーグレー3L
6,000
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575252643301シルバーグレー4L
6,100
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
4575253543301シルバーグレー6L
7,300
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
4575254443301アーミーS
5,600
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575255343301アーミーM
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575256943301アーミーL
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575257843301アーミーLL
5,600
2,690
2,959(税込)
当日出荷
4575258743301アーミー3L
6,000
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
4575259643301アーミー4L
6,100
2,990
3,289(税込)
当日出荷
4575234343301ネイビーM
5,600
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
4575235943301ネイビーL
5,600
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
4575236843301ネイビーLL
5,600
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
4575238643301ネイビー4L
6,100
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
4575239543301ネイビー6L
7,300
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
4575246543301ブラック6L
7,300
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
4575250843301シルバーグレーLL
5,600
2,690
2,959(税込)
取扱停止中
4575260543301アーミー6L
7,300
3,590
3,949(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45752438
2026-04-01
用途: 軽作業または普段

サイズが小さめと投稿があり、普段MからLサイズ着用してるのでLLサイズにしました。サイズ的には大丈夫そうですが、肩の部分が多少余り気味でした。
自分はLサイズで良かったかも

2025-12-14
用途: 作業

サイズがいい加減。サイズ表記より大差で小さい一般サイズ表記より2サイズくらい小さい。いい加減な商品。

1が参考にしています
2025-02-08
用途: 屋外軽作業

生地はストレッチで動きを妨げず、裏地には防風コーティングが施されているので少々の風なら支障なく作業できるし,無風なら低温でも短時間なら行けます。中綿はないので極低温では使えません。厳冬期をのぞく、秋から初冬あるいは晩冬から初春なら十分活用できます。
 薄くて畳めばかさばらないので車のグローブボックスに入れておけば夜や早朝、寒気を感じた時に便利でしょう。
 ただし防風コーティングはゴム引きではなさそうだが、経年変化・繰り返しの洗濯で硬化してひび割れたり剥がれたりしないか,耐久性は現段階では分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 45752553
2024-03-21
用途: 作業時
卸売・小売業

春先にちょうど良いです。伸縮性に優れており非常に動きやすい!身長153cm、中肉中背の女性ですが普段はオーバーサイズの服を好んでLサイズを着用。その上着としてMを購入。サイズはちょうど良いです!!色はアーミーを購入しましたが、くすんだグレーに見え落ち着いた色味が良い^_^

対象商品 : 45752447
2024-01-29
用途: 普段着に
その他業種

薄手の物を探して、こちらを購入してみました。
素地は伸縮性がありとても着やすく、防風素材のため風を防いでくれます。冬の外で羽織るには適しないと思いますが、車とかの運転時は良いと思います。
春先や晩秋の寒い時期にバイクに乗る場合、ウエアのインナーに着用すれば防風対策にもなり重宝します。

対象商品 : 45752474
2024-04-03
用途: 春先のやや寒い時期に
製造業

レビュー通りにストレッチが聞いて快適です。寸法サイズを見るとSなのにMの様な寸法です。着た感じは実際小さめなのでここが注意点。私は返品不可を見てなかったので、
ここが失敗でした。しかしながら良い商品と思います。

1が参考にしています
2024-10-20
用途: 運送
集配サービス ニコ運輸・通信業

3Lのわりには小さめです。普段購入しているサイズより
大きめを選んだほうが良いと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 45752569
2023-11-04
用途: 普段着に
農・林・水産業

防風性抜群でとても良い製品です。カーキのファスナーポケットの部分がオレンジに見えましたが、現物は赤でした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする