曜日別特売

43800 防寒ジャケット

43800 防寒ジャケット - 桑和43800 防寒ジャケット - 桑和43800 防寒ジャケット - 桑和43800 防寒ジャケット - 桑和
(5件のレビュー)

防風素材で暖かい、人気のストレッチウェア

機能撥水、イージーケア混率(%)ポリエステル100仕様裏ベロア調、ファスナー隠し、ファスナーポケット、アジャストテープ、衿内側リブ、内ポケット、内ペン差し種別防寒ジャケット分類防寒内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575276343800ブラックS
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575277943800ブラックM
8,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
4575278843800ブラックL
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575279743800ブラックLL
8,000
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575280643800ブラック3L
8,400
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575282443800ブラック6L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575283343800チャコールグレーS
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575284943800チャコールグレーM
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575285843800チャコールグレーL
8,000
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575286743800チャコールグレーLL
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575287643800チャコールグレー3L
8,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575288543800チャコールグレー4L
8,500
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575289443800チャコールグレー6L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575291943800オレンジM
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575292843800オレンジL
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575293743800オレンジLL
8,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575294643800オレンジ3L
8,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575295543800オレンジ4L
8,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575296443800オレンジ6L
9,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575281543800ブラック4L
8,500
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
4575290343800オレンジS
8,000
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45752788
2025-02-06
用途: 清掃業務
協栄クリーンテックサービス業

ポケットの口が広すぎて中が浅すぎる為
物を入れて動いたら簡単に中の物が落ちます。
欠陥商品レベルです。

対象商品 : 45752919
2022-11-03
用途: バイクのライディング・ジャケット替わり

軽くて着易い。
比較的薄めなので、たたむと嵩張らずサイドバッグの隙間に収まって携行に便利そうです!

対象商品 : 45752876
2021-02-28
用途: 仕事用の普段着に
サービス業

他の人も指摘していますがファスナーがうんこです。
2回目でファスナーの咬み合わせがおかしくなって直すのに手間取りました。
もうちょっと精度がいいファスナーを採用すべきです。
薄くても暖かいので便利なんですがファスナーが壊れるともはや服ではなくなるのでそこだけが不満です。

3が参考にしています
対象商品 : 45752788
2021-10-28
用途: 建設業の鉄骨建て方じにおいて
大北組建設業・工事業

まだいていませんがこれから、寒くなる時に軽そうで作業しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 45752867
2020-11-15
用途: バイク通勤
その他業種

5日目からチャックが外れにくくなり8日目で全く外れなくなり力を入れて外したらプラスチックの部分が外れてしまった。同じメーカーの違うタイプも購入したのでいつ同じ症状が出るか心配です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする