曜日別特売

44403 防水防寒ブルゾン

44403 防水防寒ブルゾン - 桑和44403 防水防寒ブルゾン - 桑和44403 防水防寒ブルゾン - 桑和44403 防水防寒ブルゾン - 桑和44403 防水防寒ブルゾン - 桑和44403 防水防寒ブルゾン - 桑和
(10件のレビュー)

耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア

機能反射、撥水、防水加工混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)仕様フード絞り、ファスナー隠し、アジャストテープ、衿起毛トリコット、ヘルメット着用対応フード、着脱式フード、反射パイピング(胸・背中)、内ポケット、止水ファスナーポケット、裾絞り分類防寒内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575336644403ネイビーS
11,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
4575338444403ネイビーL
11,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
4575341844403ネイビー4L
11,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
4575342744403ネイビー6L
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575343644403ブラックS
11,200
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575344544403ブラックM
11,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
4575345444403ブラックL
11,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
4575348844403ブラック4L
11,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575350644403オレンジS
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575352444403オレンジL
11,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
4575356744403オレンジ6L
12,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4575357644403アーミーS
11,200
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575361944403アーミー3L
11,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575362844403アーミー4L
11,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575363744403アーミー6L
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575369844403ロイヤルブルー4L
11,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575370744403ロイヤルブルー6L
12,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575337544403ネイビーM
11,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
4575339344403ネイビーLL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
4575340944403ネイビー3L
11,600
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
4575346344403ブラックLL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
4575347944403ブラック3L
11,600
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
4575349744403ブラック6L
12,900
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
4575351544403オレンジM
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
4575353344403オレンジLL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
4575354944403オレンジ3L
11,600
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
4575355844403オレンジ4L
11,700
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
4575358544403アーミーM
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
4575359444403アーミーL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
4575360344403アーミーLL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
4575364644403ロイヤルブルーS
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
4575365544403ロイヤルブルーM
11,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
4575366444403ロイヤルブルーL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
4575367344403ロイヤルブルーLL
11,200
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
4575368944403ロイヤルブルー3L
11,600
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 外での作業に最適
越後自動車商会

ちょっと腕が長いかな?それ以外は満足、防寒着はワンサイズ大きめを買うが通常サイズでピッタリ、これで雪かきも万全?

対象商品 : 45753409
2023-12-22
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

冬の寒さ対策で履いています。また買いたいです。いいブルゾンです。

対象商品 : 45753594
2023-01-11
用途: 除雪作業に使用
スミヨシ化成株式会社製造業

先日の降雪時に使用しました。
温かさ、防水性能共に大変満足しています。

対象商品 : 45753524
2022-03-06
用途: 極寒期無耕作地の草刈り
アイベジ農・林・水産業

これまで購入したブルゾンの中で最高の性能です。1ヶ月使用しましたが、イバラの中での作業にも関わらず破れません。腕が長いのですが、問題なく手首までカバーされます。細かい作りが非常によくこの価格なら3着欲しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 45753603
2021-11-08
用途: 野外作業時
一般財団法人尾道海技学院

まだ雨に当たってないので、なんとも言えませんが、腰の部分が少し長いので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 45753445
2021-11-22
用途: 通勤のバイク乗車時
建設業・工事業

サイズ感が難しい。ブルゾンは普段はメーカーによってSだったりMだったりするので、「まあ小さいよりはMでいいでしょう」と思って、Mサイズを購入したのだが、実物はLサイズクラスの大きさでブカブカになってしまった。つまり、大きめのサイズで作ってあるという事でしょう。
特に胴回りと袖丈が長く、完全にSサイズで良かった模様。
もう少しサイズ感の表記を丁寧にしてほしい。
それにサイズ交換も出来ないというのは、あまりにも不親切だと思います。

16が参考にしています
対象商品 : 45753393
2021-01-22
用途: 配達ドライバー
運輸・通信業

商品は満足です。かなり温かいと思います。
サイズ感は普段着用されているサイズが良いと思います。ワンサイズ上を購入したら若干大きめでした。

1が参考にしています
対象商品 : 45753524
2023-12-10
用途: 除草
アイベジ農・林・水産業

首あたりのジッパーが常に布を噛む構造。一旦ジッパーを1番上まで上げてしまうと脱げなくなる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする