曜日別特売

44603 防寒ブルゾン

44603 防寒ブルゾン - 桑和44603 防寒ブルゾン - 桑和44603 防寒ブルゾン - 桑和44603 防寒ブルゾン - 桑和44603 防寒ブルゾン - 桑和44603 防寒ブルゾン - 桑和44603 防寒ブルゾン - 桑和
(4件のレビュー)

防風ストレッチ素材で動きやすく暖かい!
スタイリッシュでリーズナブルな機能性ウェア

機能ストレッチ、消臭、反射、撥水、防風混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)仕様ファスナー隠し、反射ネーム、ファスナーポケット、衿裏フリース、反射パイピング、内ポケット、ファスナーポケット、デオドラントテープ、裏起毛トリコット、アジャストテープ種別防寒ブルゾン分類防寒内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575393544603ネイビーS
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575394444603ネイビーM
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575395344603ネイビーL
9,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
4575397844603ネイビー3L
9,700
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575399644603ネイビー6L
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575400544603ブラックS
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575401444603ブラックM
9,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
4575402344603ブラックL
9,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
4575403944603ブラックLL
9,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
4575404844603ブラック3L
9,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
4575406644603ブラック6L
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575407544603オレンジS
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575408444603オレンジM
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575409344603オレンジL
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575410944603オレンジLL
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575411844603オレンジ3L
9,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575412744603オレンジ4L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575413644603オレンジ6L
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575414544603アーミーS
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575415444603アーミーM
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575416344603アーミーL
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575417944603アーミーLL
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575418844603アーミー3L
9,700
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575419744603アーミー4L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575420644603アーミー6L
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575421544603ロイヤルブルーS
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575422444603ロイヤルブルーM
9,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575426744603ロイヤルブルー4L
9,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575427644603ロイヤルブルー6L
11,000
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575396944603ネイビーLL
9,300
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
4575398744603ネイビー4L
9,800
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
4575405744603ブラック4L
9,800
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
4575423344603ロイヤルブルーL
9,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
4575424944603ロイヤルブルーLL
9,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
4575425844603ロイヤルブルー3L
9,700
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-23
用途: 配線、配管工事に
建設業・工事業

軽く、動きやすく、暖かいです。襟を立てても違和感がありません。Mサイズの体型ですがLを購入。ベストサイズでした。埃が付きやすく、よく目立つのが難点ですが。違う色を購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 45754084
2022-02-07
用途: 自動車修理など
ジーケーサービス

この値段なら汚しても気にならず、防寒もしっかりしていて気に入りました。
使用してしばらく気付かなかったのですが、左袖の脇のところにファスナーがあり、ポケットが付いているんですね!(スマホがちょうど入るくらいの大きさのポケットです)

1が参考にしています
対象商品 : 45754258
2021-11-25
用途: 牛の診療時
医療・福祉・介護関連業

ブルゾンの下が良い具合にしまった感じになっていて作業時に邪魔にならずにいい感じです。
少し細身なので1サイズ上でちょうどでした。

3が参考にしています
対象商品 : 45753953
2019-11-26
用途: 作業着の上の防寒

思ったより小さめです。以前購入したモノタロウさんの防寒ジャンパーLより小さいので、作業着の上に着るには窮屈です。着心地や肌触りはすごく良いのに残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする