44909 防寒ズボン

44909 防寒ズボン - 桑和44909 防寒ズボン - 桑和44909 防寒ズボン - 桑和
(2件のレビュー)

44203SERIES の機能を充実させて再登場!

機能消臭、反射、撥水、防寒混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)仕様デオドラントテープ、脇スルーファスナー、脇逆玉ぶちデオドラントテープ ポケット、ウエストアジャスト、内側カイロポケット、腰回りアルミプリント、ひざ裏反射パイピング、裾アジャスト(マチ付き)種別防寒ズボン股下(cm)78内容量1本
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575464444909ネイビーM76~82
10,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
4575466944909ネイビーLL88~95
10,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
4575469644909ネイビー6L120~130
11,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575471444909ブラックM76~82
10,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
4575472344909ブラックL82~88
10,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
4575473944909ブラックLL88~95
10,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
4575474844909ブラック3L95~105
10,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
4575475744909ブラック4L105~115
10,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575476644909ブラック6L120~130
11,700
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
4575463544909ネイビーS70~76
10,000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
4575465344909ネイビーL82~88
10,000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
4575467844909ネイビー3L95~105
10,400
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
4575468744909ネイビー4L105~115
10,500
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
4575470544909ブラックS70~76
10,000
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45754678
2023-12-22
用途: リサイクルの作業
農・林・水産業

冬の寒さ対策で履いています。また買いたいです。いいスボンです。

対象商品 : 45754669
2022-02-16
用途: 室内作業
櫻井製作所製造業

ウエストに合わせて購入したが、足回りも裾もだぶだぶで使用に耐えない。返品不可と言うことだが、そんなことをしたら客は遠のくことだろう。二度と買う気は起きない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする