曜日別特売

49000 防寒続服

49000 防寒続服 - 桑和49000 防寒続服 - 桑和49000 防寒続服 - 桑和
(3件のレビュー)

綿100%の防寒ツナギです。
胸ポケットのファスナー付き側は「スルーファスナー」を採用しており、外着のポケットから内着のポケットの出し入れができる仕様となっております。ファスナーなしのポケット側は従来のポケット仕様になります。

機能消臭、防寒混率(%)綿100(裏ポリエステル)仕様着脱式ボア、袖ペン差し、フラップ付き脇ポケット、スルーファスナー、大容量カーゴポケット、アジャストテープ種別防寒続服分類防寒内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575477549000ネイビーS
16,500
7,290
8,019(税込)
5日以内出荷
返品不可
4575478449000ネイビーM
16,500
7,290
8,019(税込)
5日以内出荷
返品不可
4575479349000ネイビーL
16,500
7,290
8,019(税込)
当日出荷
4575482749000ネイビー4L
17,000
7,490
8,239(税込)
5日以内出荷
返品不可
4575484549000チャコールグレーS
16,500
7,290
8,019(税込)
10日以内出荷
返品不可
4575481849000ネイビー3L
16,900
7,490
8,239(税込)
取扱停止中
返品不可
4575490649000チャコールグレー6L
18,200
7,990
8,789(税込)
取扱停止中
返品不可
4575480949000ネイビーLL
16,500
取扱い終了
返品不可
4575483649000ネイビー6L
18,200
取扱い終了
返品不可
4575485449000チャコールグレーM
16,500
取扱い終了
返品不可
4575486349000チャコールグレーL
16,500
取扱い終了
返品不可
4575487949000チャコールグレーLL
16,500
取扱い終了
4575488849000チャコールグレー3L
16,900
取扱い終了
返品不可
4575489749000チャコールグレー4L
17,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45754793
2022-02-03
用途: 機械のメンテ
S.N.K

ファスナー付きのポケットですが
もうひとつ平行にポケットがついてるので
おかしいとは思ったのですが・・
ファスナーを下げ
中に工具を入れてしばらくすると
ポケットに工具が入っていない
歩いている途中に落ちてました
なんとポケットの中は両方とも縫い付けていなく
そのまま足元の内側から下に落ちてしまいます
ファスナー付きのポケットが飾りだと
思えないのですが(笑)
ファスナーのない方は
ダミーではなかったので
良しとしました

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
この商品のポケット仕様は「スルーファスナー機能」を採用しており、着用したままで内着のポケットからモノを出し入れできるような仕様になっております。誤解を招き申し訳ありません。分かりやすく表示するよう致します。

対象商品 : 45754854
2020-04-04
用途: 雪かきの時に・・・
交告モータース

極寒の朝、涼しい顔で雪かきをしたいが為に購入したものの一度も雪景色にならず着る機会も無いまま次のシーズンに・・しかし肉厚もなかなかで超温かそうなウエアです。

1が参考にしています
対象商品 : 45754784
2021-02-26
用途: 機械整備
ホンダ札幌販売自動車・二輪車・自転車関連業

生地が破れ安いように思います。特にポケット部分に物が引っかかると すぐにビリッと破けます。3日間着ただけで捨てました。
防寒性能は非常に良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする