曜日別特売

50028 カーゴパンツ

50028 カーゴパンツ - 桑和
(1件のレビュー)

肌触りが良くシワになりにくい綿高混率生地を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー混率(%)ポリエステル100仕様カラビナループ、コインポケット、デオドラントテープ種別カーゴパンツ股下(cm)78分類夏物内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4575540550028ブラックS73
4,400
取扱い終了
返品不可
4575541450028ブラックM79
4,400
取扱い終了
4575542350028ブラックL85
4,400
取扱い終了
4575543950028ブラックLL91
4,400
取扱い終了
返品不可
4575544850028ブラック3L100
4,800
取扱い終了
返品不可
4575545750028シルバーグレーS73
4,400
取扱い終了
返品不可
4575546650028シルバーグレーM79
4,400
取扱い終了
返品不可
4575547550028シルバーグレーL85
4,400
取扱い終了
返品不可
4575548450028シルバーグレーLL91
4,400
取扱い終了
返品不可
4575549350028シルバーグレー3L100
4,800
取扱い終了
返品不可
4575550950028ライトブラウンS73
4,400
取扱い終了
返品不可
4575551850028ライトブラウンM79
4,400
取扱い終了
返品不可
4575552750028ライトブラウンL85
4,400
取扱い終了
返品不可
4575553650028ライトブラウンLL91
4,400
取扱い終了
返品不可
4575554550028ライトブラウン3L100
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45755414
2020-09-19
用途: ワイン醸造
株式会社スイミージャパン製造業

薄くて軽く動きやすい。長靴との相性抜群です。ポケットも使いやすく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする