桑和
50108 長袖ハイネックTシャツ(胸ポケット付き)
(2件のレビュー)
綿100%の薄手ハイネックシャツ
機能
ストレッチ、優れた吸汗性、ソフト加工
混率(%)
綿100
仕様
衿リブ(ポリウレタン入)、袖口リブ(ポリウレタン入)
分類
ニット
内容量
1枚
全35種類を絞り込む
色
選択してください
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
ワインレッド
杢グレー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45757548
50108
ネイビー
M
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757557
50108
ネイビー
L
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757566
50108
ネイビー
LL
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757575
50108
ネイビー
3L
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757584
50108
ネイビー
4L
¥
4,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757593
50108
ブラック
M
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757609
50108
ブラック
L
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757618
50108
ブラック
LL
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757627
50108
ブラック
3L
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757636
50108
ブラック
4L
¥
4,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757749
50108
杢グレー
M
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757758
50108
杢グレー
L
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45757767
50108
杢グレー
LL
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757776
50108
杢グレー
3L
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757785
50108
杢グレー
4L
¥
4,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45757496
50108
ホワイト
M
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757505
50108
ホワイト
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757514
50108
ホワイト
LL
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757523
50108
ホワイト
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
45757539
50108
ホワイト
4L
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
45757645
50108
ブルー
M
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757654
50108
ブルー
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757663
50108
ブルー
LL
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757679
50108
ブルー
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
45757688
50108
ブルー
4L
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
45757697
50108
チャコールグレー
M
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757706
50108
チャコールグレー
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757715
50108
チャコールグレー
LL
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757724
50108
チャコールグレー
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
45757733
50108
チャコールグレー
4L
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
45757794
50108
ワインレッド
M
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757803
50108
ワインレッド
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757819
50108
ワインレッド
LL
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
45757828
50108
ワインレッド
3L
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
45757837
50108
ワインレッド
4L
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください