桑和
50540 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
JIS T8118適合の制電性ポロシャツ
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い、袖口リブ(ポリウレタン入)
種別
長袖ポロシャツ
分類
ニット
袖丈
長袖
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
色
選択してください
サックス
ネイビー
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45774339
50540
ホワイト
S
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774348
50540
ホワイト
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774357
50540
ホワイト
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774366
50540
ホワイト
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774375
50540
ホワイト
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774384
50540
ホワイト
4L
¥
5,300
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774393
50540
ネイビー
S
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774409
50540
ネイビー
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774418
50540
ネイビー
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774427
50540
ネイビー
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774436
50540
ネイビー
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774445
50540
ネイビー
4L
¥
5,300
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774454
50540
ブラック
S
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45774463
50540
ブラック
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774479
50540
ブラック
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774488
50540
ブラック
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774497
50540
ブラック
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774506
50540
ブラック
4L
¥
5,300
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774515
50540
ブルー
S
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774524
50540
ブルー
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774533
50540
ブルー
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774549
50540
ブルー
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774558
50540
ブルー
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774567
50540
ブルー
4L
¥
5,300
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774576
50540
サックス
S
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774585
50540
サックス
M
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774594
50540
サックス
L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774603
50540
サックス
LL
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774619
50540
サックス
3L
¥
4,900
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774628
50540
サックス
4L
¥
5,300
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください