桑和
50547 半袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
JIS T8118適合の制電性ポロシャツ
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
テープ使い、衿リブ、デオドラントテープ、スリット裏テープ使い
分類
ニット
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45774637
50547
ホワイト
S
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774646
50547
ホワイト
M
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774655
50547
ホワイト
L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774664
50547
ホワイト
LL
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774673
50547
ホワイト
3L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774689
50547
ホワイト
4L
¥
5,100
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774698
50547
ネイビー
S
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774716
50547
ネイビー
L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774725
50547
ネイビー
LL
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774734
50547
ネイビー
3L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774759
50547
ブラック
S
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774768
50547
ブラック
M
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774777
50547
ブラック
L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774786
50547
ブラック
LL
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45774795
50547
ブラック
3L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774804
50547
ブラック
4L
¥
5,100
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774813
50547
ブルー
S
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45774829
50547
ブルー
M
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774838
50547
ブルー
L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774847
50547
ブルー
LL
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774856
50547
ブルー
3L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774865
50547
ブルー
4L
¥
5,100
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774883
50547
サックス
M
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774899
50547
サックス
L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774908
50547
サックス
LL
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774917
50547
サックス
3L
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774926
50547
サックス
4L
¥
5,100
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774707
50547
ネイビー
M
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
取扱停止中
返品不可
45774743
50547
ネイビー
4L
¥
5,100
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
取扱停止中
返品不可
45774874
50547
サックス
S
¥
4,700
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください