桑和
50550 長袖ポロシャツ
カジュアルライクなデザインポロシャツ
機能
ストレッチ、消臭、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
仕様
前立て裏テープ使い、テープ使い、衿後テープ使い、衿共生地、袖ポケット、デオドラントテープ、袖口リブ(スパン入り)、スリット裏テープ使い
種別
長袖ポロシャツ
分類
ニット
袖丈
長袖
内容量
1枚
全30種類を絞り込む
色
選択してください
ネイビー
バイオレット
ブラック
ホワイト
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45774935
50550
ホワイト
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774944
50550
ホワイト
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774953
50550
ホワイト
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774969
50550
ホワイト
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774978
50550
ホワイト
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774987
50550
ホワイト
4L
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45774996
50550
ネイビー
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775005
50550
ネイビー
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775014
50550
ネイビー
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45775023
50550
ネイビー
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
45775039
50550
ネイビー
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45775048
50550
ネイビー
4L
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775057
50550
ブラック
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775066
50550
ブラック
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775075
50550
ブラック
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775084
50550
ブラック
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775093
50550
ブラック
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775109
50550
ブラック
4L
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775118
50550
バイオレット
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45775127
50550
バイオレット
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45775136
50550
バイオレット
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45775145
50550
バイオレット
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45775154
50550
バイオレット
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45775163
50550
バイオレット
4L
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45775179
50550
ロイヤルブルー
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775188
50550
ロイヤルブルー
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775197
50550
ロイヤルブルー
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775206
50550
ロイヤルブルー
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775215
50550
ロイヤルブルー
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45775224
50550
ロイヤルブルー
4L
¥
4,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください