桑和
50580 長袖ポロシャツ(胸ポケット付き)
肩にほどこした刺し子でスタイリッシュに肩を補強、胸ファスナー付で実用的。
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ファスナーポケット、立衿仕様、両肩刺し子仕様、ペン差し、デオドラントテープ、隠しマジックテープ、袖口リブ
種別
長袖ポロシャツ
分類
ニット
袖丈
長袖
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
シルバーグレー
チャコールグレー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45777297
50580
ホワイト
M
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777306
50580
ホワイト
L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777315
50580
ホワイト
LL
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777324
50580
ホワイト
3L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777333
50580
ホワイト
4L
¥
5,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777349
50580
ブラック
M
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777358
50580
ブラック
L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777367
50580
ブラック
LL
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777376
50580
ブラック
3L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777385
50580
ブラック
4L
¥
5,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777394
50580
シルバーグレー
M
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777403
50580
シルバーグレー
L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777419
50580
シルバーグレー
LL
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777428
50580
シルバーグレー
3L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777437
50580
シルバーグレー
4L
¥
5,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777446
50580
チャコールグレー
M
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777455
50580
チャコールグレー
L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777464
50580
チャコールグレー
LL
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777473
50580
チャコールグレー
3L
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45777489
50580
チャコールグレー
4L
¥
5,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください