桑和
50710 長袖ポロシャツ
肉厚なストレッチ素材を使用したハードワーク対応ウェア
ストレッチ生地で動きやすい。
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
仕様
衿共生地、袖ペン差し付きポケット、デオドラントテープ、サイドスリット
種別
長袖ポロシャツ
分類
ニット
袖丈
長袖
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45780079
50710
ホワイト
S
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780088
50710
ホワイト
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780097
50710
ホワイト
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780106
50710
ホワイト
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780115
50710
ホワイト
3L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780124
50710
ホワイト
4L
¥
5,800
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780133
50710
ネイビー
S
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780149
50710
ネイビー
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780158
50710
ネイビー
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780167
50710
ネイビー
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780176
50710
ネイビー
3L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780194
50710
ブラック
S
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780203
50710
ブラック
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780237
50710
ブラック
3L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780246
50710
ブラック
4L
¥
5,800
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780255
50710
グレー
S
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780264
50710
グレー
M
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780273
50710
グレー
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780289
50710
グレー
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780298
50710
グレー
3L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780307
50710
グレー
4L
¥
5,800
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45780185
50710
ネイビー
4L
¥
5,800
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
取扱停止中
返品不可
45780219
50710
ブラック
L
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
取扱停止中
返品不可
45780228
50710
ブラック
LL
¥
5,400
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください