61015 手甲

61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和61015 手甲 - 桑和
(1件のレビュー)

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

サイズF混率(%)ポリエステル100(裏 綿100)素材マジックテープ付(リバーシブル)幅(cm)13.5分類機能タフ素材、イージーアイロン扇内寸(cm)22.5扇外寸(cm)31.5内容量1組(2枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4578523461015ホワイト
1,900
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月6日
4578524361015ネイビー
1,900
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578525961015ブラック
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4578526861015グレー
1,900
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578527761015シルバーグレー
1,900
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578528661015チャコールグレー
1,900
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578529561015モスグリーン
1,900
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578530461015パープルブルー
1,900
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45785286
2021-06-23
用途: 仕事用、屋外現場作業全般、プライベートだと庭仕事
農・林・水産業

作業着全般に言えることですが、腕まくりをすると虫に刺されますし、袖が手首まで落ちるので。アームカバーを付けて、少しだけ腕まくりをする方が合理的です。
リバーシブルで使えるので、黒い裏地の部分に縫い付けても良かったと思います。
あと、お手頃価格ですが、お値段相応の面もあり、残念な点もあります。マジックテープの耐久性はイマイチです。
留め具ではなくマジックテープなので、手軽に使えて軽くて良いですが、一ヶ月も経たない内に、マジックテープ自体が一部剥がれてしまいました。
着脱の時、強い力でマジックテープを引っ張らないことがコツですが、粘着力が強いので仕方ないです、何とも皮肉です。
強いマジックテープのお陰で外れづらいので、その点は良いですね。因みに劣化を防ぐために、洗濯時のネットは必須です。可能なら、手洗いか、洗濯機の手洗いモードで。
それからマジックテープは本体の布地と色が揃っているので、決してダサくないので、その点は良いですね。
何着か洗い替えを買いましたが、しかしながら、マジックテープが毛羽立ちやすく、マジックテープの寿命が短いですね。
毛羽立ってしまうと、貼り付きが悪くなり、手から落ちてしまいます。
あまりのハードワークには向かないです。
このお安い価格でも、すぐに捨てるとはいかないので、メンテナンスサービスがあっても良いと思います。
マジックテープとラベル以外は、全て満足なので、四つ星にさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする