桑和
62029 細身超超ロング八分
通気性の高いトロピカルを使用
シワになりにくく乾きが早い
機能
風通しが良い、イージーケア
混率(%)
ポリエステル100
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
仕様
釦仕様
種別
ニッカ
股下(cm)
88
分類
鳶
内容量
1本
全18種類を絞り込む
色
グレー
シルバーグレー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
77±1
81±1
85±1
89±1
95±1
101±1
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45786668
62029
ネイビー
S
77±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786677
62029
ネイビー
M
81±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786695
62029
ネイビー
LL
89±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786704
62029
ネイビー
3L
95±1
¥
7,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786713
62029
ネイビー
4L
101±1
¥
7,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786729
62029
グレー
S
77±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786756
62029
グレー
LL
89±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786765
62029
グレー
3L
95±1
¥
7,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786774
62029
グレー
4L
101±1
¥
7,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786783
62029
シルバーグレー
S
77±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786799
62029
シルバーグレー
M
81±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786817
62029
シルバーグレー
LL
89±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786826
62029
シルバーグレー
3L
95±1
¥
7,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786835
62029
シルバーグレー
4L
101±1
¥
7,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45786686
62029
ネイビー
L
85±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
45786738
62029
グレー
M
81±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
45786747
62029
グレー
L
85±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
45786808
62029
シルバーグレー
L
85±1
¥
7,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください