曜日別特売

65011 ダボシャツ

65011 ダボシャツ - 桑和65011 ダボシャツ - 桑和65011 ダボシャツ - 桑和
(3件のレビュー)

祭りや飲食店にも!様々なシーンで活躍

機能優れた吸汗性、ソフト加工混率(%)綿100素材樹脂ボタン種別ダボシャツ分類袖丈長袖内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4578938965011ホワイトM
6,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578939865011ホワイトL
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578940765011ホワイトLL
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578941665011ホワイト3L
7,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578942565011ホワイト4L
7,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578943465011ネイビーM
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578944365011ネイビーL
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578945965011ネイビーLL
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578946865011ネイビー3L
7,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578947765011ネイビー4L
7,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
4578948665011ブラックM
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578949565011ブラックL
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578950465011ブラックLL
6,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4578951365011ブラック3L
7,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
4578952965011ブラック4L
7,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 飲食店の制服として使用する
二鶴飲食業

LLサイズを使っていますが、ボタンの間隔が少し空きすぎていて、丁度お腹の位置にあたる所の上から2番目と3番目のボタンの間が横に開いてしまうので、自分はマジックテープを使って横に開かないように閉じて着用しています。

対象商品 : 45789443
2022-07-14
用途: 焼き場
飲食業

肌触りも良く、動きやすかったです!夏の作業用におすすめです

対象商品 : 45789513
2020-07-25
用途: 露店屋台
サービス業

他ではこの値段では買えないし 着心地も良く良い買い物が出来ました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする