桑和
3002-00 長袖ブルゾン
付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ
JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能
機能
制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
素材
フロントファスナー:樹脂、釦:樹脂
混率(%)
綿25 ポリエステル75
仕様
胸二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ
種別
長袖ブルゾン
分類
定番
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45790719
3002-00
ネイビー
SS
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790728
3002-00
ネイビー
S
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790737
3002-00
ネイビー
M
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790746
3002-00
ネイビー
L
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790755
3002-00
ネイビー
LL
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790764
3002-00
ネイビー
3L
¥
10,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790773
3002-00
ネイビー
4L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790789
3002-00
ネイビー
6L
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790798
3002-00
ブルー
SS
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790807
3002-00
ブルー
S
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790816
3002-00
ブルー
M
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790825
3002-00
ブルー
L
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790834
3002-00
ブルー
LL
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790843
3002-00
ブルー
3L
¥
10,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790877
3002-00
シルバーグレー
SS
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790895
3002-00
シルバーグレー
M
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790904
3002-00
シルバーグレー
L
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790913
3002-00
シルバーグレー
LL
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790929
3002-00
シルバーグレー
3L
¥
10,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790938
3002-00
シルバーグレー
4L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790947
3002-00
シルバーグレー
6L
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790974
3002-00
ライトブラウン
M
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790983
3002-00
ライトブラウン
L
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790999
3002-00
ライトブラウン
LL
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791008
3002-00
ライトブラウン
3L
¥
10,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791017
3002-00
ライトブラウン
4L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791026
3002-00
ライトブラウン
6L
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791035
3002-00
モスグリーン
SS
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791053
3002-00
モスグリーン
M
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791069
3002-00
モスグリーン
L
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791078
3002-00
モスグリーン
LL
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791087
3002-00
モスグリーン
3L
¥
10,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791096
3002-00
モスグリーン
4L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791105
3002-00
モスグリーン
6L
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791114
3002-00
ケンブリッヂブルー
SS
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791123
3002-00
ケンブリッヂブルー
S
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791139
3002-00
ケンブリッヂブルー
M
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791148
3002-00
ケンブリッヂブルー
L
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791157
3002-00
ケンブリッヂブルー
LL
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791166
3002-00
ケンブリッヂブルー
3L
¥
10,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791175
3002-00
ケンブリッヂブルー
4L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45791184
3002-00
ケンブリッヂブルー
6L
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45790859
3002-00
ブルー
4L
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
45790868
3002-00
ブルー
6L
¥
11,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
45790886
3002-00
シルバーグレー
S
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
45790956
3002-00
ライトブラウン
SS
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
45790965
3002-00
ライトブラウン
S
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
45791044
3002-00
モスグリーン
S
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください