3008-00 長袖ブルゾン

3008-00 長袖ブルゾン - 桑和3008-00 長袖ブルゾン - 桑和3008-00 長袖ブルゾン - 桑和3008-00 長袖ブルゾン - 桑和3008-00 長袖ブルゾン - 桑和3008-00 長袖ブルゾン - 桑和3008-00 長袖ブルゾン - 桑和
(1件のレビュー)

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65素材樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドットボタン)仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別長袖ブルゾン分類夏物内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457934763008-00ネイビーSS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457934853008-00ネイビーS
9,600
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
457934943008-00ネイビーM
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935033008-00ネイビーL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935193008-00ネイビーLL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935373008-00ネイビー4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935553008-00ブルーSS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935643008-00ブルーS
9,600
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
返品不可
457935733008-00ブルーM
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935893008-00ブルーL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457935983008-00ブルーLL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936073008-00ブルー3L
10,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936163008-00ブルー4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936253008-00ブルー6L
11,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936343008-00シルバーグレーSS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936433008-00シルバーグレーS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936593008-00シルバーグレーM
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936683008-00シルバーグレーL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936773008-00シルバーグレーLL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936863008-00シルバーグレー3L
10,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457936953008-00シルバーグレー4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937133008-00ライトブラウンSS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937293008-00ライトブラウンS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937383008-00ライトブラウンM
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937473008-00ライトブラウンL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937563008-00ライトブラウンLL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937653008-00ライトブラウン3L
10,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937743008-00ライトブラウン4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457937833008-00ライトブラウン6L
11,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938173008-00モスグリーンM
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938263008-00モスグリーンL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938353008-00モスグリーンLL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938443008-00モスグリーン3L
10,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938533008-00モスグリーン4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938693008-00モスグリーン6L
11,300
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938783008-00ケンブリッヂブルーSS
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457938963008-00ケンブリッヂブルーM
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939053008-00ケンブリッヂブルーL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939143008-00ケンブリッヂブルーLL
9,600
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939233008-00ケンブリッヂブルー3L
10,000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939393008-00ケンブリッヂブルー4L
10,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
457939483008-00ケンブリッヂブルー6L
11,300
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
457935283008-00ネイビー3L
10,000
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
457935463008-00ネイビー6L
11,300
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
457937043008-00シルバーグレー6L
11,300
5,098
5,608(税込)
取扱停止中
返品不可
457937993008-00モスグリーンSS
9,600
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
457938083008-00モスグリーンS
9,600
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
457938873008-00ケンブリッヂブルーS
9,600
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45793589
2022-05-19
用途: 機械組み立て

今回、ズボンとセットで購入しました。
快適性と動きやすさが大変良いです。
また、ポケットが充実している点も評価できます。
特に右胸ポケットが二層になっていて、浅い方は標準的。
一方で深い方には眼鏡ケースがすっぽり入ります。
前屈みになっても落ちないです。
野帳ポケットと呼ぶみたいですが、老眼ぎみの私にとってはありがたい仕様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする