曜日別特売

3008-02 長袖シャツ

3008-02 長袖シャツ - 桑和3008-02 長袖シャツ - 桑和3008-02 長袖シャツ - 桑和3008-02 長袖シャツ - 桑和3008-02 長袖シャツ - 桑和3008-02 長袖シャツ - 桑和3008-02 長袖シャツ - 桑和

T/C ストレッチシリーズ
外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様
JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応
信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用
通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様
JIS T8118 規格適合の制電性商品
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
消臭加工により不快なニオイを抑える
レディースサイズ対応商品

機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア素材樹脂ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿35 ポリエステル65仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ種別長袖シャツ分類夏物内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457944383008-02ネイビーSS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944563008-02ネイビーM
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944653008-02ネイビーL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944743008-02ネイビーLL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944833008-02ネイビー3L
9,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944993008-02ネイビー4L
9,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945083008-02ネイビー6L
10,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945173008-02ブルーSS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945353008-02ブルーM
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945443008-02ブルーL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945533008-02ブルーLL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945693008-02ブルー3L
9,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945873008-02ブルー6L
10,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457945963008-02シルバーグレーSS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946053008-02シルバーグレーS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946143008-02シルバーグレーM
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946233008-02シルバーグレーL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946393008-02シルバーグレーLL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946483008-02シルバーグレー3L
9,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946573008-02シルバーグレー4L
9,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946663008-02シルバーグレー6L
10,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946843008-02ライトブラウンS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457946933008-02ライトブラウンM
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947093008-02ライトブラウンL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947183008-02ライトブラウンLL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947273008-02ライトブラウン3L
9,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947363008-02ライトブラウン4L
9,200
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
457947453008-02ライトブラウン6L
10,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947543008-02モスグリーンSS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947633008-02モスグリーンS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947793008-02モスグリーンM
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947883008-02モスグリーンL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457947973008-02モスグリーンLL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948063008-02モスグリーン3L
9,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948153008-02モスグリーン4L
9,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948243008-02モスグリーン6L
10,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948333008-02ケンブリッヂブルーSS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948493008-02ケンブリッヂブルーS
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948583008-02ケンブリッヂブルーM
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948673008-02ケンブリッヂブルーL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948763008-02ケンブリッヂブルーLL
8,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948853008-02ケンブリッヂブルー3L
9,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457948943008-02ケンブリッヂブルー4L
9,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
457949033008-02ケンブリッヂブルー6L
10,400
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
457944473008-02ネイビーS
8,700
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
457945263008-02ブルーS
8,700
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
457945783008-02ブルー4L
9,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
457946753008-02ライトブラウンSS
8,700
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする