ケアエイド 穴あきポリパッド

ケアエイド 穴あきポリパッド - スズラン

傷口に当てる面のポリフイルムの穴から滲出液を適当に吸収し傷口を優しく保護し圧力を軽減。
傷口側は穴あきポリフイルムのため傷口に固着しにくく交換時の負担を軽減し交換しやすく清潔に保つ。
外部からの水分・汚物の浸入を防ぐ防水シートを使用。

用途傷口の保護、体液の吸収、熱傷に材質(ボディ部)穴あきPEフィイルム、脱脂綿、高吸収性樹脂シート、防水シート(ポリマーシート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000058医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(7枚×1袋)
注意
※穴あきPE袋から吸収体を取り出して使用しない。
※指定された面以外を創部側に当てて使用しない。
※本製品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
※本品使用中は創部の観察を充分に行い、滲出液の量や創部の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4560632311515010×15
オープン639
459
アウトレット
505(税込)
当日出荷
残り12点です
4560633911514810×10
オープン539
539
593(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする