MASTERTOOL
エンビカッタ
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途
各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)
48
仕様
【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm
全長(mm)
229
質量(g)
308
ガス管
0~PE42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45606296
MP-48
¥
10,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください