MASTERTOOL
エンビカッタ
キワ切り対応モデル
替刃の交換が簡単
切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい)
切れ味重視モデル
用途
各種パイプの切断
切断可能 外径(Φmm)
63
仕様
【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm
全長(mm)
260
質量(g)
480
ガス管
0~PE50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45606305
MP-63
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください