ケアエイド 大きな傷口保護ガーゼ

ケアエイド 大きな傷口保護ガーゼ - スズラン
(1件のレビュー)

病院で使用されているガーゼです。使いやすく8折にたたんでいます。

用途傷口の保護、液の吸収、摩擦傷、すり傷の保護などに寸法(cm)7.5×15(8折)材質(ボディ部)綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000060医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(1枚×7袋)
注意
※お肌の弱い方が使用すると、かゆみやかぶれなどを生じる場合があります。症状が現れた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
※傷当てようとして使用する場合は、傷口を殺菌剤等で消毒してからご使用ください。
※雑菌などが繁殖するおそれがありますので、水やぬるま湯等をふくませたまま放置するのは止めてください。
※衛生的にご使用いただくために、開封後はなるべく早くご使用ください。
※体内に残らないように使用してください。
※包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないでください。
※使用後はトイレに流さず衛生的に処理してください。
※使用後は感染防止に注意して処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606348119218
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45606348
2021-09-19
用途: 薬剤の塗布、傷口保護
サービス業

片端に切断時のほつれがあるので、両端使えるようになると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする