ケアエイド さらさらソフトなコットンシート

ケアエイド さらさらソフトなコットンシート - スズラン

病院でも使用されている安心、安全な医療用不織布ガーゼです。
糸くず・毛羽たちが少なく、優しい手触りなのでお身体や、身のまわりの清拭にご使用いただけます。
同じサイズのガーゼに比べ、防水・保水性に優れています。

用途身の回りの清拭、器材の清拭なださまざまな用途に、体液の吸収に寸法(cm)25×25(4折)材質(ボディ部)コットン100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000013医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(60枚)
注意
※体内に留置しないでください。
※本品に異常がある場合は使用しないでください。
※使用中、刺激を感じたり、かぶれた時には使用を中止し医師に相談してください。
※使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理してください。
※使用後は、感染防止に留意して処理してください。
※一度使用したものは再使用しないでください。
※滅菌して使用する場合は、再滅菌しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45606375114336
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする