曜日別特売

インドアグリーンの土

インドアグリーンの土 - プロトリーフ
(1件のレビュー)

たい肥を使わないから室内栽培におすすめ。
粉状の原料だけで作り上げた、観葉植物・多肉植物専用培養土。
たい肥を使わないことで虫が寄り付きにくく、カビやキノコも生えにくい。
濡れると色が変わるから、水やりのタイミングが分かりやすい。

形状粉状寸法(mm)150×220×30質量(kg)0.27主原料鹿沼土、パーライト、赤玉土内容量1袋(0.6L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45722636-
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45722636
2022-11-15
用途: 事務所内の観葉植物に
運輸・通信業

事務所内の観葉植物にコバエが出て来たので
対策として、これを上からかぶせました。
コバエは土の中に卵を産むので
土全体を替えなければコバエ除けの
効果は出なさそうでしたが、
茶色い土と違って明るくてかわいらしい
色見の小粒の石のような見た目が可愛く、
観葉植物を置いている玄関の印象が
明るくなりました!
水やりのタイミングも色でわかりやすいので
気に入っています。
コバエ対策という面では・・・なので
★4つです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする