曜日別特売

カゴメかる~い野菜の土

カゴメかる~い野菜の土 - プロトリーフ
(4件のレビュー)

家庭菜園で健康に。かるくて持ち運びがラク。
燃えるゴミとしてすてられる(自治体により異なる)。
根腐れしにくいように配合された培養土。

寸法(mm)400×570×90質量(kg)5主原料ココヤシピート、ハスクチップ、速効性化成肥料、緩効性化成肥料等内容量1袋(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45722654-
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45722654
2022-02-18
用途: 室内用の家庭菜園
サービス業

室内管理の鉢植えに使用するため、虫が出ない土を探していました。購入し半年ほどですが、保管してある分も鉢植え使用分も虫の発生はなく快適です。

対象商品 : 45722654
2021-04-10
用途: トマト・きゅうりのプランター栽培
医療・福祉・介護関連業

ごみに出せるのはとても良いです
もう少し、価格が安ければ、有り難いですが

1が参考にしています
対象商品 : 45722654
2020-05-19
用途: 家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

家庭菜園用に購入しました。軽くて持ち運びやすいのに、しっかり野菜は育っています。また購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 45722654
2020-05-28
用途: 野菜の栽培
卸売・小売業

ベランダで野菜を育てるために購入しました。軽くて良いです。袋の底に穴をあけてそのまま使用しています。植えたトマトやトウモロコシがすくすく育っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする