じゃがいもの肥料

じゃがいもの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)じゃがいもの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)じゃがいもの肥料 - SUN & HOPE(サンアンドホープ)

春・秋どちらのじゃがいもにも使えます。アミノ酸・微量要素入りなので、美味しく・品質の良いじゃがいもが育ちます。

成分チッソ:12、リンサン:15、カリ:10、マグネシウム:2、ホウソ:0.5寸法(mm)450×340×70名称苦土・ほう素有機入り化成250号登録保証生第91235号内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45723038-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする