曜日別特売

蒸製骨粉(オール有機100%)

蒸製骨粉(オール有機100%) - SUN & HOPE(サンアンドホープ)蒸製骨粉(オール有機100%) - SUN & HOPE(サンアンドホープ)蒸製骨粉(オール有機100%) - SUN & HOPE(サンアンドホープ)
(3件のレビュー)

チッソ分を含む有機100%のリンサン肥料です。
葉・茎・根の成長を促進しながら開花・結実を促します。
葉や茎を丈夫にし、病・害虫に対する抵抗力がつきます。

成分チッソ:4、リンサン:16寸法(mm)380×265×60名称指定配合肥料416内容量1袋(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45723293-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45723293
2022-11-18
用途: 果実の木とバラの木に使っています。
医療・福祉・介護関連業

まいた時にちょっと匂いがしますが、いつの間にか感じなくなり、来年の可術がとても楽しみです。

対象商品 : 45723293
2021-04-29
用途: 農作業で自家製有機堆肥に混ぜて使います。
農・林・水産業

醗酵済みの自家製堆肥に混ぜましたが、使い易かったです。粒の大きいのより早く効果が出てきてくれるのを期待しています。追加でまた注文しました。

対象商品 : 45723293
2020-11-24
用途: ゼラニウムの肥料として
不動産業

週一回ゼラニウムに散布しています
だいたい、2か月後くらいに効いてきます
ただ臭いので、土と混ぜあわせて、追肥用にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする