タカショー
ひかりノベーション コントローラー
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
材質
ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約0.6
1次電圧
(定格)AC100V、50/60Hz
2次電圧
(定格)DC12V3A
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×5×11
防水性
IPX3
許容電力(W)
(最大)24.5
内容量
1台
注意
この商品は個人宅への配送不可商品になります。お届け先が法人先様名のみお届け可能です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45723975
LGL-T01LH
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ひかりノベーション2020年版
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった