タカショー
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3
コード長さ(m)
約5
使用環境
屋外
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(分岐コネクター)5.5×2×6.5
内容量
1個
注意
この商品は個人宅への配送不可商品になります。お届け先が法人先様名のみお届け可能です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45724018
LGL-LHA03
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ひかりノベーション2020年版
参考になった