タカショー
ビニール温室 特大
(1件のレビュー)
植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
用途
植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。
付属品
ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本
材質
(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン
幅(mm)
1220
質量(kg)
約9.5
質量(g)
8.84
耐荷重(kg)
(棚板1枚あたり)均等10まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(棚板1枚あたり)約79×31
内容量
1台
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1~2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45724097
GRH-N06T
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
1
お送りできません