ダブルアクションサンダー

ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)ダブルアクションサンダー - SIGNET(シグネット)

汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。

用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125内容量1個
注意
※メンテナンスエアーツールには定期的にエアーツール用オイルを1、2滴吸気口より補給してください。錆や摩耗を防ぎます。塵埃、水分等は故障の原因になりますので、乾燥した圧縮エアーを供給してください。その為に、エアードライヤーやフィルター等の取付をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580285665172
25,450
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする