いつものごちそう7歳以上用ビーフレバー野菜入り

いつものごちそう7歳以上用ビーフレバー野菜入り - ペットアイ

7歳からの愛犬の健康を考えた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
ビタミンEを強化し(成犬用比150%)、 愛犬が本来持つ免疫力維持に配慮
脂質分控えめ(成犬用比約20%カット)

成分たんぱく質18.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.80%、リン0.60%、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg、ビタミンB1 1.0mg/kg、ビタミンB2 2.0mg/kg、ビタミンE 200IU/kg、代謝エネルギー310kcal以上/100g寸法(mm)380×660×75アズワン品番64-5169-49原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)内容量1袋(7kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805419-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする