曜日別特売

基礎学習キット M21-2000

基礎学習キット M21-2000 - MCP

高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム
アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ
アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、
ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載

用途
1.アナログメーター:
A. 交流電流計:0~1A~5A
B. 交流電圧計:0~30V
C. 直流電流計:0~100mA~1A
D. 直流電圧計:0~30V
2. 3 1/2桁デジタルメーター:
A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA
B. 直流電圧計:0~2V~200V
3.ファンクションジェネレータ:
(A)周波数範囲:
1Hz~10Hz
10Hz~100Hz
100Hz~1kHz
1kHz~10kHz
10kHz~100kHz
(B)振幅
正弦波出力:0~10Vp-p可変
三角波出力:0~10Vp-p可変
方形波出力:0~10Vp-p可変
4.ポテンショメータ:
A. 可変抵抗VR1=100Ω
B. 可変抵抗VR2=1kΩ
C. 可変抵抗VR2=10kΩ
D. 可変抵抗VR2=100kΩ
5.スピーカー:
負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W
6.電源:
A. 固定DC出力:+ 5V、500A
B. 固定DC出力:-5V、500mA
C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A
D. 可変DC出力:0~-15V、1A
E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V
7.他の標準付属品:
(1)電源コード
(2)取扱説明書
仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805498M21-2000
88,400
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする