MCP
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様
(耐性)±10%
質量(kg)
約1.8
抵抗(Ω)
10
最大電流(A)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)
>3×10
9
定格電力(VA)
160
直径(mm)
(セラミック線)約47
接地抵抗(Ω)
<0.1
最大電圧(V)
AC380、DC400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805507
BXS150-10
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
52日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません