MCP
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-1K
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様
(耐性)±10%
質量(kg)
約2.4
抵抗(kΩ)
1
最大電流(A)
0.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)
>3×10
9
定格電力(VA)
320
直径(mm)
(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)
<0.1
最大電圧(V)
AC380、DC400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805613
BXS300-1K
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください