MCP
レオスタット 可変抵抗器 BXS600-16.5
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様
(耐性)±10%
質量(kg)
約3.2
抵抗(Ω)
16.5
最大電流(A)
6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)
>3×10
9
定格電力(VA)
640
直径(mm)
(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)
<0.1
最大電圧(V)
AC380、DC400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805665
BXS600-16.5
¥
41,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください