曜日別特売

レオスタット 可変抵抗器 BXS600-500

レオスタット 可変抵抗器 BXS600-500 - MCP

スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱

仕様(耐性)±10%質量(kg)約3.2抵抗(Ω)500最大電流(A)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)640直径(mm)(セラミック線)約64mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45805699BXS600-500
41,500
40,980
45,078(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする